無負荷回転速度(min-1[r.p.m])(0.4MPa)約3000、(0.5MPa)約3300、(0.6MPa)約3600
トルク範囲(N・m[kgf・m])(0.4MPa)3.7-7、(0.5MPa)4.9-9.3、(0.6MPa)6.8-12
全長(mm)(ソケット/ビットなし)約170
質量(kg)(ソケット/ビットなし)約1.1
差込角(mm)(ソケット/ビット)6.35Hex
空気消費量(m3/min)0.2
軸心より側面まで(mm)約28
ホース口金取付ねじRc1/4
推奨ホース径(mm)6.5
騒音レベル(dB(A))78
能力ボルト径(mm)(参考)6
振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満