無負荷回転速度(min-1[r.p.m])(0.4MPa)約3000、(0.5MPa)約3300、(0.6MPa)約3600
トルク範囲(N・m[kgf・m])(0.4MPa)4-9、(0.5MPa)5-11、(0.6MPa)7-13
全長(mm)(ソケット/ビットなし)約246
質量(kg)(ソケット/ビットなし)約1.22
差込角(mm)(ソケット/ビット)9.5Sq
空気消費量(m3/min)0.2
軸心より側面まで(mm)約26
ホース口金取付ねじRc1/4
推奨ホース径(mm)6.5
騒音レベル(dB(A))78
能力ボルト径(mm)(参考)6
振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満