無負荷回転速度(min-1[r.p.m])(0.4MPa)約4700、(0.5MPa)約4900、(0.6MPa)約5000
トルク範囲(N・m[kgf・m])(0.4MPa)12-24、(0.5MPa)14-27、(0.6MPa)16-34
全長(mm)(ソケット/ビットなし)約252
質量(kg)(ソケット/ビットなし)約1.3
差込角(mm)(ソケット/ビット)6.35Hex
空気消費量(m3/min)0.4
軸心より側面まで(mm)約26
ホース口金取付ねじRc1/4
推奨ホース径(mm)8
騒音レベル(dB(A))80
能力ボルト径(mm)(参考)8
振動(m/s2)(加速度、3-axes)3.5