無負荷回転速度(min-1[r.p.m])(0.4MPa)約4000、(0.5MPa)約4400、(0.6MPa)約4600
トルク範囲(N・m[kgf・m])(0.4MPa)120-200、(0.5MPa)140-220、(0.6MPa)160-250
全長(mm)(ソケット/ビットなし)約322
質量(kg)(ソケット/ビットなし)約5.5
差込角(mm)(ソケット/ビット)19Sq
空気消費量(m3/min)0.7
軸心より側面まで(mm)約42
ホース口金取付ねじRc3/8
推奨ホース径(mm)12.7
騒音レベル(dB(A))84
能力ボルト径(mm)(参考)18
振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満