無負荷回転速度(min-1[r.p.m])(0.4MPa)約3000、(0.5MPa)約3100、(0.6MPa)約3300
トルク範囲(N・m[kgf・m])(0.4MPa)250-500、(0.5MPa)300-550、(0.6MPa)350-600
全長(mm)(ソケット/ビットなし)約457
質量(kg)(ソケット/ビットなし)約12.5
差込角(mm)(ソケット/ビット)25.4Sq
空気消費量(m3/min)1
軸心より側面まで(mm)約55
ホース口金取付ねじRc1/2
推奨ホース径(mm)12.7
騒音レベル(dB(A))85
能力ボルト径(mm)(参考)24
振動(m/s2)(加速度、3-axes)3.8