画像準備中

電子制御コントローラー UECシリーズ(複数軸コントローラ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59773552 品番UEC-5500
参考基準価格(税別)¥750,000 販売価格(税込) ¥714,780
販売価格(税別)
649,800

4軸同時に制御できる多機能コントローラ。
異なるツール4台の各種異常検知や締付け本数・パルス数を1台で管理します。
最大4台までのトルクセンサー付ツールを同時に制御することが可能です。
広範囲のトルクセンサー付ツールに対応。
高精度のトルクコントロール、トルクモニタリングが可能です。
締付けの設定値が設定ケースで簡単に入力できます。(設定ケースは取り外し可能です。またパソコンからの設定値入力も可能です。)
イーサネット(TCP/IP)に対応しています。
トルクコントロール/トルクモニタリングが選択でき、各種締付け異常検知及び締付け本数管理が可能です。
パソコンの接続により、トルク波形の表示が可能です。
8種類の締付けトルク値、締付け本数等の切り替えが可能です。
入出力チェックや異常表示は、前面パネルまたはパソコンの表示や音で確認できます。
パルスレンチでは、総締付け本数のほか総締付けパルス数の計測によるツール管理が可能です。
最大各軸20000個の締付けデータを記憶でき、パソコンの接続により、記憶された測定データから平均値、σ、3σ/平均値、Cp値、Cpk値等の統計処理を行えますので、締付けデータの統計的な解析が可能です。
外部入出力端子の利用により、ラインとのインターロックが可能です。

オプション部品名/設定パソコンケーブル(ストレート)、部品コード/910-219-0 質量(kg)約3.6 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)240×270×115 設定方式設定ケースよりの入力による設定、パソコン接続による設定(専用ソフトが必要) 電源電圧(V)AC100〜240 ±10% 入力信号(端子台)フォトカプラ絶縁による電流駆動入力方式/電圧:DC24V、入力抵抗:4.7KΩ 12(フリーフォーマット) ランプ各軸COUNTランプ(カウント判定用):OK(緑)/NOK(赤)、TORQUE(トルク判定用):LOW(黄)/OK(緑)/HIGH(赤) 絶縁抵抗(MΩ)DC500V 10以上 電源周波数(Hz)50/60 使用周囲温度(℃)0〜50(凍結なきこと) 消費電力(VA)約50 表示内容4桁デジタル表示/トルク値、2桁デジタル表示/カウント残数表示、1桁デジタル表示(小)×4/ワークNo.、1桁デジタル表示(大)/軸No. 使用周囲湿度90%RH以下(結露なきこと) 出力信号(端子台)接点容量/AC:125V、0.3A、DC:30V1A 8点(フリーフォーマット)、VALVE、+24V(VALVE端子用) 耐ノイズ1200V 1μS(ノイズシュミレータによる) 主な機能トルクモニタリング/トルクコントロール+締付け本数管理

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする