電動オイルパルスレンチ UDP-MCシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59773814 品番 UDP-A60LMC
参考基準価格(税別)¥350,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

圧巻のトルク域。高効率・高精度の締付けを実現します。
URYU独自の非接触・磁歪式トルクセンサーを採用しています。
AC100V電源を駆動源としていますので、組立ラインの構築が容易で、レイアウトの変更にもフレキシブルに対応できます。
IPMモータを採用し、高出力、高効率化に成功しました。
ツールのトリガをONにすれば自動で冷却ファンが駆動します。
発熱の低減・締付け本数UPに貢献します。
URYU独自の新技術「オートリリーフ機構」(PAT.)を採用。
過負荷運転・漏電・断線などの異常に対して速やかにツルを停止し、作業者・環境への影響を最小限にくい止めます。
モータの電柱値を4段階に設定できます。
モータの回転速度を100rpm毎に設定できます。(下限1000rpm)(2ステップ締めが可能となり、着座時の跳ね上がりトルクが抑制され、ツールの使用レンジが拡がりました。)
締付け異常検知、締付け本数管理機能搭載で確実な作業が行えます。
締付けトルク値、締付け本数等の設定や切り替えが可能です。
総締付け本数と総締付けバルス数によるツール管理が可能です。
入出力チェックや異常表示は、パソコン又はフロントパネルの表示や音で確認ができます。
フロントパネルとお手持ちのパソコンのどちらでも各種管理値の設定やモニタリングが可能です。
イーサネット(TCP/IP)に対応。設定用ソフトに接続して設定値の送受信、締付結果/波形データの確認ができます。

トルク範囲(N・m[kgf・m])4-20 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])約4800 全長(mm)(ソケットなし)約214 質量(kg)(ソケットなし)約1.53 タイプトップロードタイプ ソケット差込角(mm)9.5Sq 軸心より側面まで(mm)約29.5 騒音レベル(dB(A))74 能力ボルト径(mm)(参考)5-6 振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
注意
※トルク範囲は締付けの目安です。実際の仕様に従って正しくツールを選定してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする