※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SBHW-6M-4R SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 バルクヘッドメールコネクター(テーパーねじタイプ) 三興マテリアルサプライ 59774079 SBHW-6M-4R SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 バルクヘッドメールコネクター(テーパーねじタイプ) 三興マテリアルサプライ 59774079 SBHW-6M-4R SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 バルクヘッドメールコネクター(テーパーねじタイプ) 三興マテリアルサプライ 59774079 SBHW-6M-4R SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 バルクヘッドメールコネクター(テーパーねじタイプ) 三興マテリアルサプライ 59774079

SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 バルクヘッドメールコネクター(テーパーねじタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59774079 品番SBHW-6M-4R
販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は28種類から選べます 他の種類を見る

ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2つのフェルールによりチューブをサポートし、高圧から真空の広い範囲で高気密性を保持する構造です。ミリサイズはΦ2mmからΦ25mm、インチサイズはΦ1/16inchからΦ1inch、鋼管サイズは6Aから15Aまで、さまざまな規格のチューブ・パイプに適合する製品です。

材質SUS316 使用温度範囲(℃)-196〜360 六角対辺(mm)【Ea】15.8、【Eb】15.8、【F】14 最高使用圧力(MPa)25.5 PR1/4 寸法B(mm)15.6 寸法C(mm)34.6 寸法G(mm)22 寸法A(Φmm)4.5 取付幅(mm)最大10.5 取付穴径(mm)11.5 適合チューブ外径T(Φmm)6
注意
※最高使用圧力・使用温度範囲は使用するチューブにより異なりますので御注意下さい。
※製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする