充電式オイルパルスレンチ バッテリ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59774532 品番 UB222Li
参考基準価格(税別)¥33,820 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

リチウムイオン電池を採用しています。
継ぎ足し充電による寿命低下がありません。
残量表示LEDが点き交換時期が一目で分かります。(緑:使用可、黄:要充電、赤:即充電)
スライド脱着方式によい大電流を効率良く供給できます。

電圧(V)22.2 バッテリー容量(Ah)1.5 質量(kg)約0.45 バッテリー電圧(V)22.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする