瓜生製作
瓜生製作の 充電工具 本体
瓜生製作の 締付/穴あけ(充電工具)
瓜生製作の 充電式インパクトドライバ
充電式オイルパルスレンチ 充電器
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
59774557
品番
UBC
参考基準価格(税別)
¥51,930
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
電源(V)
AC100
質量(kg)
約1.6
使用温度範囲(℃)
5〜40
消費電力
100V、225VA
充電時間(分)
(バッテリ容量80%)40、(バッテリ容量100%)64
注意
※電源コードは専用のものを使用してください。
※AFシリーズには使用できません