瓜生製作
瓜生製作の 締付・穴あけ(空圧工具)
瓜生製作の エアーインパクトレンチ
インパクトレンチ(ピストルタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
約7500
能力ボルト径(mm)
(参考)6
注文コード
59774636
品番
UW-6SDK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥49,300
この商品は
最大トルク・無負荷回転速度・能力ボルト径
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
強力なトルクを必要とする分解・組立て作業において力を発揮。
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
約7500
全長(mm)
(ソケット/ビットなし)約186
質量(kg)
(ソケット/ビットなし)約1.25
差込角(mm)
(ソケット/ビット)6.35Hex
空気消費量(m
3
/min)
0.3
軸心より側面まで(mm)
約27.5
ホース口金取付ねじ
Rc1/4
推奨ホース径(mm)
9.5
騒音レベル(dB(A))
93
能力ボルト径(mm)
(参考)6
振動(m/s
2
)
(加速度、3-axes)4.4