瓜生製作
瓜生製作の 締付・穴あけ(空圧工具)
瓜生製作の エアーインパクトレンチ
インパクトレンチ スウィングハンマシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
実用トルク範囲(N・m)
70〜200
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
約6500
注文コード
59774724
品番
UW-140P(O)
参考基準価格(税別)
¥83,300
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
実用トルク範囲・無負荷回転速度
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
実用トルク範囲(N・m)
70〜200
全長(mm)
(ソケットなし)約200
質量(kg)
(ソケットなし)約2.7
空気消費量(m
3
/min)
0.7
ソケット差込角(mm)
12.7Sq
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
約6500
軸心より側面まで(mm)
約33
ホース口金取付ねじ
Rc1/4
推奨ホース径(mm)
9.5
騒音レベル(dB(A))
93
能力ボルト径(mm)
(参考)12
振動(m/s
2
)
(加速度、3-axes)6.3