※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
瓜生製作
瓜生製作の 締付・穴あけ(空圧工具)
瓜生製作の エアーインパクトレンチ
インパクトレンチ スウィングハンマシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
実用トルク範囲(N・m)
65〜120
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
約6500
注文コード
59774733
品番
UW-140PL(O)
参考基準価格(税別)
¥86,400
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
この商品は
実用トルク範囲・無負荷回転速度
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
実用トルク範囲(N・m)
65〜120
全長(mm)
(ソケットなし)約244
質量(kg)
(ソケットなし)約2.8
空気消費量(m
3
/min)
0.7
ソケット差込角(mm)
12.7Sq
最大トルク(N・m)
200
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
約6500
軸心より側面まで(mm)
約33
ホース口金取付ねじ
Rc1/4
推奨ホース径(mm)
9.5
騒音レベル(dB(A))
93
能力ボルト径(mm)
(参考)12
振動(m/s
2
)
(加速度、3-axes)6.4