※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
瓜生製作
瓜生製作の 締付・穴あけ(空圧工具)
瓜生製作の エアーインパクトレンチ
インパクトレンチ スウィングハンマシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
実用トルク範囲(N・m)
300〜700
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
約5500
注文コード
59774767
品番
UW-220PL(O)
参考基準価格(税別)
¥112,600
販売価格(税込)
¥103,378
販売価格(税別)
¥
93,980
バスケットに入れる
この商品は
実用トルク範囲・無負荷回転速度
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
実用トルク範囲(N・m)
300〜700
全長(mm)
(ソケットなし)約350
質量(kg)
(ソケットなし)約4.7
空気消費量(m
3
/min)
0.7
ソケット差込角(mm)
19Sq
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
約5500
軸心より側面まで(mm)
約42
ホース口金取付ねじ
Rc3/8
推奨ホース径(mm)
12.7
騒音レベル(dB(A))
95
能力ボルト径(mm)
(参考)22
振動(m/s
2
)
(加速度、3-axes)5.6