瓜生製作
瓜生製作の 締付・穴あけ(空圧工具)
瓜生製作の エアーインパクトレンチ
インパクトレンチ(ストレートタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
最大トルク(N・m)
20
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
約8500
注文コード
59774828
品番
UW-6SSLK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥48,700
この商品は
最大トルク・無負荷回転速度
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
最大トルク(N・m)
20
能力ボルト径(mm)
6
全長(mm)
(ソケット/ビットなし)約197
質量(kg)
(ソケット/ビットなし)約0.87
差込角(mm)
(ソケット/ビット)9.5Sq
空気消費量(m
3
/min)
0.3
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
約8500
軸心より側面まで(mm)
約31
ホース口金取付ねじ
Rc1/4
推奨ホース径(mm)
9.5
騒音レベル(dB(A))
91
振動(m/s
2
)
(加速度、3-axes)5.3