瓜生製作
瓜生製作の 締付・穴あけ(空圧工具)
瓜生製作の エアーインパクトレンチ
インパクトレンチ(ストレートタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
約7500
注文コード
59774882
品番
UW-6SSDK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥49,300
この商品は
最大トルク・無負荷回転速度
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
能力ボルト径(mm)
6
全長(mm)
(ソケット/ビットなし)約202
質量(kg)
(ソケット/ビットなし)約1
差込角(mm)
(ソケット/ビット)6.35Hex
空気消費量(m
3
/min)
0.3
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
約7500
軸心より側面まで(mm)
約28
ホース口金取付ねじ
Rc1/4
推奨ホース径(mm)
9.5
騒音レベル(dB(A))
91
振動(m/s
2
)
(加速度、3-axes)5.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
59774882
UW-6SSDK
59774864
UW-6SSRDK
インパクトレンチ(ストレートタイプ)
瓜生製作
1台
¥
59,980
税込
¥
65,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)