瓜生製作
瓜生製作の 締付・穴あけ(空圧工具)
瓜生製作の エアーインパクトレンチ
インパクトレンチ(ストレートタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1台
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
約6300
注文コード
59774916
品番
UW-13SSK
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥90,500
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
この商品は
最大トルク・無負荷回転速度
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
能力ボルト径(mm)
13
全長(mm)
(ソケット/ビットなし)約281
質量(kg)
(ソケット/ビットなし)約3.17
差込角(mm)
(ソケット/ビット)12.7Sq
空気消費量(m
3
/min)
0.55
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
約6300
軸心より側面まで(mm)
約39
ホース口金取付ねじ
Rc1/4
推奨ホース径(mm)
9.5
騒音レベル(dB(A))
97
振動(m/s
2
)
(加速度、3-axes)12.7