瓜生製作
瓜生製作の 締付・穴あけ(空圧工具)
瓜生製作の エアーインパクトレンチ
インパクトレンチ(ストレートタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
約4000
注文コード
59774925
品番
UW-22S(SHORT)
参考基準価格(税別)
¥145,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
最大トルク・無負荷回転速度
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
能力ボルト径(mm)
22
全長(mm)
(ソケット/ビットなし)約395
質量(kg)
(ソケット/ビットなし)約7.9
差込角(mm)
(ソケット/ビット)19Sq
空気消費量(m
3
/min)
0.75
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
約4000
軸心より側面まで(mm)
約50
ホース口金取付ねじ
Rc3/8
推奨ホース径(mm)
12.7
騒音レベル(dB(A))
103
振動(m/s
2
)
(加速度、3-axes)6.6