瓜生製作
瓜生製作の 締付・穴あけ(空圧工具)
瓜生製作の エアーインパクトレンチ
インパクトレンチ(ストレートタイプ)
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
約2600
注文コード
59774968
品番
UW-401L(OUT-1)
参考基準価格(税別)
¥234,300
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
最大トルク・無負荷回転速度
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
能力ボルト径(mm)
38
全長(mm)
(ソケット/ビットなし)約654
質量(kg)
(ソケット/ビットなし)約16.5
差込角(mm)
(ソケット/ビット)25.4Sq
空気消費量(m
3
/min)
1.2
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
約2600
軸心より側面まで(mm)
約62.5
ホース口金取付ねじ
Rc1/2
推奨ホース径(mm)
12.7
騒音レベル(dB(A))
110
振動(m/s
2
)
(加速度、3-axes)9