瓜生製作
瓜生製作の 締付・穴あけ(空圧工具)
瓜生製作の エアーインパクトレンチ
インパクトレンチ(コーナータイプ)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
59774977
品番
UW-6CSLRK
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥89,800
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
約8000
全長(mm)
(ソケット/ビットなし)約258
質量(kg)
(ソケット/ビットなし)約1.17
差込角(mm)
(ソケット/ビット)9.5Sq
寸法H(mm)
59.5
寸法C(mm)
13.5
空気消費量(m
3
/min)
0.3
軸心より側面まで(mm)
約31
ホース口金取付ねじ
Rc1/4
推奨ホース径(mm)
9.5
騒音レベル(dB(A))
93
能力ボルト径(mm)
(参考)6
振動(m/s
2
)
(加速度、3-axes)18.4