瓜生製作
瓜生製作の 締付・穴あけ(空圧工具)
瓜生製作の エアーインパクトレンチ
インパクトレンチ(コーナータイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
59774995
品番
UW-6CSHRK
参考基準価格(税別)
¥92,100
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
約6300
全長(mm)
(ソケット/ビットなし)約282
質量(kg)
(ソケット/ビットなし)約1.71
差込角(mm)
(ソケット/ビット)9.5Sq
寸法H(mm)
65
寸法C(mm)
17.5
空気消費量(m
3
/min)
0.3
軸心より側面まで(mm)
約27.5
ホース口金取付ねじ
Rc1/4
推奨ホース径(mm)
9.5
騒音レベル(dB(A))
94
能力ボルト径(mm)
(参考)8
振動(m/s
2
)
(加速度、3-axes)27