インパクトレンチ(コーナータイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])約7000 注文コード59775038 品番UW-9CSK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥70,700
この商品は無負荷回転速度など8種類から選べます 他の種類を見る
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])約7000 全長(mm)(ソケット/ビットなし)約337 質量(kg)(ソケット/ビットなし)約2.78 差込角(mm)(ソケット/ビット)12.7Sq 寸法H(mm)84.5 寸法C(mm)21.5 空気消費量(m3/min)0.45 軸心より側面まで(mm)約34 ホース口金取付ねじRc1/4 推奨ホース径(mm)9.5 騒音レベル(dB(A))95 能力ボルト径(mm)(参考)10 振動(m/s2)(加速度、3-axes)31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする