瓜生製作
瓜生製作の 締付・穴あけ(空圧工具)
瓜生製作の エアーインパクトレンチ
インパクトレンチ(コーナータイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
59775047
品番
UW-13CSK
参考基準価格(税別)
¥121,500
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
約6500
全長(mm)
(ソケット/ビットなし)約374
質量(kg)
(ソケット/ビットなし)約5.17
差込角(mm)
(ソケット/ビット)12.7Sq
寸法H(mm)
102
寸法C(mm)
26
空気消費量(m
3
/min)
0.78
軸心より側面まで(mm)
約39
ホース口金取付ねじ
Rc1/4
推奨ホース径(mm)
9.5
騒音レベル(dB(A))
100
能力ボルト径(mm)
(参考)13
振動(m/s
2
)
(加速度、3-axes)35