瓜生製作
瓜生製作の 締付・穴あけ(空圧工具)
瓜生製作の エアーラチェットレンチ
ラチェットレンチ ストレート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
59775178
品番
URW-12N
参考基準価格(税別)
¥133,400
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
狭いスペースの締付け作業に最適。
角度付ゲッドタイプを使えば、さらに難しいところにも届きます。
ツールを裏返して使うと、逆回転作業もできます。
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
約145
最大トルク(N・m)
約59
全長(mm)
約37
質量(kg)
2.7
寸法L(mm)
109.5
寸法H(mm)
18
対辺寸法(mm)
(ラチェット車)21
寸法C(mm)
18
寸法W(mm)
36
空気消費量(m
3
/min)
0.7
ホース口金取付ねじ
Rc1/4
推奨ホース径(mm)
9.5
騒音レベル(dB(A))
91
能力ボルト径(mm)
(参考)12
振動(m/s
2
)
(加速度、3-axes)3.6