瓜生製作
瓜生製作の 締付・穴あけ(空圧工具)
瓜生製作の エアーラチェットレンチ
ラチェットレンチ アングル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
最大トルク(N・m)
約11
注文コード
59775205
品番
URW-60
参考基準価格(税別)
¥96,400
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
この商品は
最大トルク
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
狭いスペースの締付け作業に最適。
角度付ゲッドタイプを使えば、さらに難しいところにも届きます。
ツールを裏返して使うと、逆回転作業もできます。
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
約210
最大トルク(N・m)
約11
全長(mm)
約288
質量(kg)
1.15
寸法L(mm)
88
寸法H(mm)
13
対辺寸法(mm)
(ラチェット車)10
寸法C(mm)
10
寸法W(mm)
20
空気消費量(m
3
/min)
0.28
ホース口金取付ねじ
Rc1/4
推奨ホース径(mm)
9.5
騒音レベル(dB(A))
85
能力ボルト径(mm)
(参考)6
振動(m/s
2
)
(加速度、3-axes)3.4