画像準備中

オープンエンドレンチ ストレート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 トルク範囲(N・m[kgf・m])5-17 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])約240 注文コード59775284 品番UOW-T60-14
参考基準価格(税別)¥247,700 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800
この商品はトルク範囲・無負荷回転速度など5種類から選べます 他の種類を見る

パイプ、チューブナットの締付けに利用。
コンパクトなデザインで狭いところでも締付けができます。
標準ストールタイプの11シリーズ、設定トルクに達するとクラッチでシャットオフするT60シリーズがあります。

無負荷回転速度(min-1[r.p.m])約240 トルク範囲(N・m[kgf・m])5-17 全長(mm)約385 質量(kg)約2.2 寸法H(mm)14 対辺寸法(mm)(ソケット歯車)14 寸法C(mm)12.5 寸法W(mm)40 寸法O(mm)6〜9 空気消費量(m3/min)0.3 ホース口金取付ねじRc1/4 推奨ホース径(mm)9.5 騒音レベル(dB(A))76 振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
注意
※トルク範囲は締付けの目安です。実際の仕様に従って正しくツールを選定してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーラチェットレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/455/
2022-07-01

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする