曜日別特売

オープンエンドレンチ ストレート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1台トルク範囲(N・m[kgf・m])10-32無負荷回転速度(min-1[r.p.m])約130注文コード59775302品番UOW-T60-30
参考基準価格(税別)¥290,400販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800

パイプ、チューブナットの締付けに利用。
コンパクトなデザインで狭いところでも締付けができます。
標準ストールタイプの11シリーズ、設定トルクに達するとクラッチでシャットオフするT60シリーズがあります。

無負荷回転速度(min-1[r.p.m])約130トルク範囲(N・m[kgf・m])10-32全長(mm)約420質量(kg)約2.6寸法H(mm)16対辺寸法(mm)(ソケット歯車)30寸法C(mm)21寸法W(mm)68寸法O(mm)15~23空気消費量(m3/min)0.3ホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)9.5騒音レベル(dB(A))76振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
注意
※トルク範囲は締付けの目安です。実際の仕様に従って正しくツールを選定してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーラチェットレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/455/
2022-07-01

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする