瓜生製作
瓜生製作の 締付・穴あけ(空圧工具)
瓜生製作の エアーラチェットレンチ
ギアレンチ ストレート
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1台
トルク範囲(N・m[kgf・m])
18
注文コード
59775318
品番
UGW-6N
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥142,400
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
この商品は
トルク範囲
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
モータの回転力をギアで増幅して伝達。
優れた耐久性と低騒音も魅力です。
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
約530
トルク範囲(N・m[kgf・m])
18
全長(mm)
約310
質量(kg)
約1.4
寸法H(mm)
14
対辺寸法(mm)
(ソケット歯車)10
寸法C(mm)
12.9
寸法W(mm)
32
空気消費量(m
3
/min)
0.3
ホース口金取付ねじ
Rc1/4
推奨ホース径(mm)
9.5
騒音レベル(dB(A))
76
振動(m/s
2
)
(加速度、3-axes)2.5未満
注意
※トルク範囲は締付けの目安です。実際の仕様に従って正しくツールを選定してください。