アングルナットランナ コーナータイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 トルク範囲(N・m[kgf・m])6.5-12 注文コード59775363 品番UAN-611R-60C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥204,000
この商品はトルク範囲など6種類から選べます 他の種類を見る

オペレータへの負担を抑えながら、瞬時に自動停止。
慣性の低減を追求し、高精度での締付けを実現しました。
簡単にトルクを設定できます。プラスドライバで調整して下さい。
スプライン接合されたスリムヘッドは360°マルチアングルポジションで、どんな狭い場所にもアクセスでき、無理な締付け姿勢から解放されます。
エルゴタッチプロテクタの採用で握りやすく、すべり防止。
オペレータの作業をサポートします。

無負荷回転速度(min-1[r.p.m])約620 トルク範囲(N・m[kgf・m])6.5-12 全長(mm)約383 質量(kg)約1.6 寸法H(mm)47 寸法C(mm)14 空気消費量(m3/min)0.6 ソケット差込角(mm)9.5Sq ホース口金取付ねじRc1/4 推奨ホース径(mm)9.5 騒音レベル(dB(A))80 能力ボルト径(mm)(参考)6 振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
注意
※トルク範囲は締付けの目安です。実際の仕様に従って正しくツールを選定してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーラチェットレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/455/
2022-07-01

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする