※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
瓜生製作
トルクコントロール スクリュドライバ(ストレートタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1台
注文コード
59775485
品番
US-LT20A-18
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥71,500
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
この商品は
実用トルク範囲
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
設定トルクを調整でき、自動停止機能付きの小型軽量タイプ。
作業者の疲労軽減と効率UPを実現します。
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
約1800
実用トルク範囲(N・m)
クラッチバネ(ソフトジョイント):0.25~0.7【標準】、0.4~(1)【強】、0.15~0.35【弱】※上限値が()付で示されている場合、ツールは必ずトルク調整目盛を2.5以下で使用してください。
仕様
プッシュスタート式
全長(mm)
(ビットなし)約180
質量(kg)
(ビットなし)約0.34
空気消費量(m
3
/min)
0.16
軸心より側面まで(mm)
13
ホース口金取付ねじ
Rc1/8
推奨ホース径(mm)
6.35
騒音レベル(dB(A))
70
能力ボルト径(mm)
(参考)2.6
振動(m/s
2
)
(加速度、3-axes)2.5未満