曜日別特売
US-LT50B-17 トルクコントロール スクリュドライバ(ストレートタイプ) 瓜生製作 59775616

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トルクコントロール スクリュドライバ(ストレートタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1台実用トルク範囲(N・m)クラッチバネ(ソフトジョイント):1.5~2.6【標準】注文コード59775616品番US-LT50B-17
参考基準価格(税別)¥83,000販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
71,980

設定トルクを調整でき、自動停止機能付きの小型軽量タイプ。
作業者の疲労軽減と効率UPを実現します。

無負荷回転速度(min-1[r.p.m])約1700実用トルク範囲(N・m)クラッチバネ(ソフトジョイント):1.5~2.6【標準】仕様プッシュスタート式全長(mm)(ビットなし)約240質量(kg)(ビットなし)約1空気消費量(m3/min)0.5軸心より側面まで(mm)19.5ホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)9.5騒音レベル(dB(A))75能力ボルト径(mm)(参考)4-5振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする