※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トルクコントロール スクリュドライバ(ストレートタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 実用トルク範囲(N・m)クラッチバネ(ソフトジョイント):0.4〜1【標準】、0.7〜(1.2)【強】】※上限値が()付で示されている場合、ツールは必ずトルク調整目盛を2.5以下で使用してください。 注文コード59775643 品番US-LT30AL-23
参考基準価格(税別)¥75,800 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980
この商品は実用トルク範囲など27種類から選べます 他の種類を見る

設定トルクを調整でき、自動停止機能付きの小型軽量タイプ。
作業者の疲労軽減と効率UPを実現します。

無負荷回転速度(min-1[r.p.m])約2300 実用トルク範囲(N・m)クラッチバネ(ソフトジョイント):0.4〜1【標準】、0.7〜(1.2)【強】】※上限値が()付で示されている場合、ツールは必ずトルク調整目盛を2.5以下で使用してください。 仕様レバー式 全長(mm)(ビットなし)約229 質量(kg)(ビットなし)約0.53 空気消費量(m3/min)0.2 軸心より側面まで(mm)15.5 ホース口金取付ねじRc1/8 推奨ホース径(mm)6.35 騒音レベル(dB(A))71 能力ボルト径(mm)(参考)3 振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする