無負荷回転速度(min-1[r.p.m])約1100
実用トルク範囲(N・m)クラッチバネ(ソフトジョイント):1.1〜2.1【標準】、1.1〜(2.4)【強】、0.7〜1.8【弱】※上限値が()付で示されている場合、ツールは必ずトルク調整目盛を2.5以下で使用してください。
全長(mm)(ビットなし)約170
質量(kg)(ビットなし)約0.71
空気消費量(m3/min)0.2
軸心より側面まで(mm)16
ホース口金取付ねじRc1/4
推奨ホース径(mm)6.35
騒音レベル(dB(A))70
能力ボルト径(mm)(参考)4
振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満