瓜生製作
瓜生製作の 締付・穴あけ(空圧工具)
瓜生製作の エアードライバー
トルクコントロール スクリュドライバ(ピストルタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
実用トルク範囲(N・m)
クラッチバネ(ソフトジョイント):1〜1.7【標準】
注文コード
59775783
品番
US-LT41PB-21
参考基準価格(税別)
¥88,700
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
実用トルク範囲
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
約2500
実用トルク範囲(N・m)
クラッチバネ(ソフトジョイント):1〜1.7【標準】
全長(mm)
(ビットなし)約175
質量(kg)
(ビットなし)約0.87
空気消費量(m
3
/min)
0.3
軸心より側面まで(mm)
17
ホース口金取付ねじ
Rc1/4
推奨ホース径(mm)
6.35
騒音レベル(dB(A))
74
能力ボルト径(mm)
(参考)4
振動(m/s
2
)
(加速度、3-axes)2.5未満