画像準備中

トルクコントロール スクリュドライバ(ピストルタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 実用トルク範囲(N・m)クラッチバネ(ソフトジョイント):1.5〜2.6【標準】 注文コード59775817 品番US-LT51PB-17
参考基準価格(税別)¥94,400 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980
この商品は実用トルク範囲など10種類から選べます 他の種類を見る
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])約1700 実用トルク範囲(N・m)クラッチバネ(ソフトジョイント):1.5〜2.6【標準】 全長(mm)(ビットなし)約198 質量(kg)(ビットなし)約1.2 空気消費量(m3/min)0.5 軸心より側面まで(mm)20 ホース口金取付ねじRc1/4 推奨ホース径(mm)9.5 騒音レベル(dB(A))75 能力ボルト径(mm)(参考)4-5 振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする