無負荷回転速度(min-1[r.p.m])約800
実用トルク範囲(N・m)クラッチバネ(ソフトジョイント):3〜5.5【標準】、5〜(8)【強】、1.5〜2.6【弱】※上限値が()付で示されている場合、ツールは必ずトルク調整目盛を2.5以下で使用してください。
全長(mm)(ビットなし)約198
質量(kg)(ビットなし)約1.2
空気消費量(m3/min)0.5
軸心より側面まで(mm)20
ホース口金取付ねじRc1/4
推奨ホース径(mm)9.5
騒音レベル(dB(A))75
能力ボルト径(mm)(参考)5-6
振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満