瓜生製作
瓜生製作の 締付・穴あけ(空圧工具)
瓜生製作の エアードライバー
トルクコントロール スクリュドライバ(ピストルタイプ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
実用トルク範囲(N・m)
クラッチバネ(ソフトジョイント):5〜10.5【標準】、3〜5.5【弱】、1.5〜2.6【弱々】
注文コード
59775835
品番
US-LT51PB-05
参考基準価格(税別)
¥97,300
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
この商品は
実用トルク範囲
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
約480
実用トルク範囲(N・m)
クラッチバネ(ソフトジョイント):5〜10.5【標準】、3〜5.5【弱】、1.5〜2.6【弱々】
全長(mm)
(ビットなし)約198
質量(kg)
(ビットなし)約1.2
空気消費量(m
3
/min)
0.5
軸心より側面まで(mm)
20
ホース口金取付ねじ
Rc1/4
推奨ホース径(mm)
9.5
騒音レベル(dB(A))
74
能力ボルト径(mm)
(参考)5-6
振動(m/s
2
)
(加速度、3-axes)2.5未満