画像準備中

トルクコントロール スクリュドライバ(コーナータイプ)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1台 実用トルク範囲(N・m)クラッチバネ(ソフトジョイント):1.1〜2.1【標準】、1.1〜(2.4)【強】、0.7〜1.8【弱】※上限値が()付で示されている場合、ツールは必ずトルク調整目盛を2.5以下で使用してください。 注文コード59775853 品番US-LT30B-11C
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥110,200 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980
この商品は実用トルク範囲など8種類から選べます 他の種類を見る
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])約1100 実用トルク範囲(N・m)クラッチバネ(ソフトジョイント):1.1〜2.1【標準】、1.1〜(2.4)【強】、0.7〜1.8【弱】※上限値が()付で示されている場合、ツールは必ずトルク調整目盛を2.5以下で使用してください。 全長(mm)約295 質量(kg)(ビットなし)約0.7 差込角(mm)(ソケット/ビット)6.35Hex 空気消費量(m3/min)0.2 ホース口金取付ねじRc1/8 推奨ホース径(mm)6.35 騒音レベル(dB(A))73 能力ボルト径(mm)(参考)4 振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする