瓜生製作
瓜生製作の 締付・穴あけ(空圧工具)
瓜生製作の エアードライバー
トルクコントロール スクリュドライバ(コーナータイプ)
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
実用トルク範囲(N・m)
クラッチバネ(ソフトジョイント):2.3〜5.7【標準】、1.5〜3.2【弱】
注文コード
59775905
品番
US-LT40-05C(P)
参考基準価格(税別)
¥127,300
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
実用トルク範囲
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
約500
実用トルク範囲(N・m)
クラッチバネ(ソフトジョイント):2.3〜5.7【標準】、1.5〜3.2【弱】
全長(mm)
約325
質量(kg)
(ビットなし)約0.95
差込角(mm)
(ソケット/ビット)6.35Sq
空気消費量(m
3
/min)
0.3
ホース口金取付ねじ
Rc1/8
推奨ホース径(mm)
6.35
騒音レベル(dB(A))
75
能力ボルト径(mm)
(参考)5
振動(m/s
2
)
(加速度、3-axes)2.5未満