トルクコントロール スクリュドライバ(コーナータイプ)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1台 実用トルク範囲(N・m)クラッチバネ(ソフトジョイント):5〜10【標準】、5〜7.7【弱】 注文コード59775914 品番US-LT40-03C(P)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥127,300 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は実用トルク範囲など8種類から選べます 他の種類を見る
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])約300 実用トルク範囲(N・m)クラッチバネ(ソフトジョイント):5〜10【標準】、5〜7.7【弱】 全長(mm)約359 質量(kg)(ビットなし)約1.1 差込角(mm)(ソケット/ビット)6.35Sq 空気消費量(m3/min)0.3 ホース口金取付ねじRc1/8 推奨ホース径(mm)6.35 騒音レベル(dB(A))72 能力ボルト径(mm)(参考)5-6 振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする