瓜生製作
瓜生製作の 締付・穴あけ(空圧工具)
瓜生製作の エアードライバー
クッションクラッチ スクリュドライバ(ストレートタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
59775948
品番
US-3.5A
参考基準価格(税別)
¥57,200
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
トルクの調整ができます。
トルクの調整は、クッションクラッチのハンマ軸ナットの回転にてハンマバネ圧を変えて行います。
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
約2000
全長(mm)
(ビットなし)約196
質量(kg)
(ビットなし)約0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.2
ビット差込部(mm)
5Hex
軸心より側面まで(mm)
約17
ホース口金取付ねじ
Rc1/8
推奨ホース径(mm)
6.35
騒音レベル(dB(A))
75
能力ボルト径(mm)
(参考)4
振動(m/s
2
)
(加速度、3-axes)2.5未満