※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNPW-20M SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 プラグ 三興マテリアルサプライ 59775951 SNPW-20M SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 プラグ 三興マテリアルサプライ 59775951 SNPW-20M SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 プラグ 三興マテリアルサプライ 59775951 SNPW-20M SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 プラグ 三興マテリアルサプライ 59775951

SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 プラグ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59775951 品番SNPW-20M
販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は29種類から選べます 他の種類を見る

ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2つのフェルールによりチューブをサポートし、高圧から真空の広い範囲で高気密性を保持する構造です。ミリサイズはΦ2mmからΦ25mm、インチサイズはΦ1/16inchからΦ1inch、鋼管サイズは6Aから15Aまで、さまざまな規格のチューブ・パイプに適合する製品です。

材質SUS316 使用温度範囲(℃)-196〜360 六角対辺(mm)【F】32 最高使用圧力(MPa)25.5 寸法B(mm)17.5 適合チューブ外径T(Φmm)20
注意
※最高使用圧力・使用温度範囲は使用するチューブにより異なりますので御注意下さい。
※製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする