瓜生製作
瓜生製作の 締付・穴あけ(空圧工具)
瓜生製作の エアードライバー
クッションクラッチ スクリュドライバ(ストレート・ブッシュスタート式)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
約2200
注文コード
59775957
品番
US-40
参考基準価格(税別)
¥57,200
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
無負荷回転速度
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
トルクの調整ができます。
トルクの調整は、クッションクラッチのハンマ軸ナットの回転にてハンマバネ圧を変えて行います。
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
約2200
全長(mm)
(ビットなし)約225
質量(kg)
(ビットなし)約0.56
空気消費量(m
3
/min)
0.2
ビット差込部(mm)
5Hex
軸心より側面まで(mm)
約17
ホース口金取付ねじ
Rc1/8
推奨ホース径(mm)
6.35
騒音レベル(dB(A))
70
能力ボルト径(mm)
(参考)4
振動(m/s
2
)
(加速度、3-axes)2.5未満