瓜生製作
瓜生製作の 締付・穴あけ(空圧工具)
瓜生製作の エアードライバー
クッションクラッチ スクリュドライバ(ストレート・ブッシュスタート式)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1台
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
約1200
注文コード
59775966
品番
US-50
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥64,400
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
この商品は
無負荷回転速度
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
トルクの調整ができます。
トルクの調整は、クッションクラッチのハンマ軸ナットの回転にてハンマバネ圧を変えて行います。
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
約1200
全長(mm)
(ビットなし)約245
質量(kg)
(ビットなし)約0.9
空気消費量(m
3
/min)
0.3
ビット差込部(mm)
6.35Hex
軸心より側面まで(mm)
約18
ホース口金取付ねじ
Rc1/8
推奨ホース径(mm)
6.35
騒音レベル(dB(A))
76
能力ボルト径(mm)
(参考)5
振動(m/s
2
)
(加速度、3-axes)2.5未満