クッションクラッチ スクリュドライバ(コーナータイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59775975 品番 US-3.5ACB
参考基準価格(税別)¥77,100 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980

トルクの調整ができます。
トルクの調整は、クッションクラッチのハンマ軸ナットの回転にてハンマバネ圧を変えて行います。

無負荷回転速度(min-1[r.p.m])約2000 全長(mm)(ビットなし)約200 質量(kg)(ビットなし)約0.65 寸法H(mm)36.5 寸法C(mm)10 空気消費量(m3/min)0.2 ビット差込部(mm)6.35Hex 軸心より側面まで(mm)約36.5(ヘッド高) ホース口金取付ねじRc1/8 推奨ホース径(mm)6.35 騒音レベル(dB(A))85 能力ボルト径(mm)(参考)4 振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする