瓜生製作
瓜生製作の 締付・穴あけ(空圧工具)
瓜生製作の エアードライバー
クッションクラッチ スクリュドライバ(コーナータイプ)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
59775993
品番
US-5CA
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥89,700
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
トルクの調整ができます。
トルクの調整は、クッションクラッチのハンマ軸ナットの回転にてハンマバネ圧を変えて行います。
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
約500
全長(mm)
(ビットなし)約256
質量(kg)
(ビットなし)約1.2
寸法H(mm)
45
寸法C(mm)
12
空気消費量(m
3
/min)
0.2
ビット差込部(mm)
6.35Hex
軸心より側面まで(mm)
約45(ヘッド高)
ホース口金取付ねじ
Rc1/8
推奨ホース径(mm)
6.35
騒音レベル(dB(A))
85
能力ボルト径(mm)
(参考)5
振動(m/s
2
)
(加速度、3-axes)2.5未満