インパクト スクリュドライバ(ストレートタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59776002 品番 US-350W
参考基準価格(税別)¥51,100 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

小型・軽量・ハイパワー。高トルク締付けでも反力を感じさせない間欠トルクだから作業者の負担が軽減されます。

無負荷回転速度(min-1[r.p.m])約14000 全長(mm)(ビットなし)約168 質量(kg)(ビットなし)約0.4 空気消費量(m3/min)0.2 ビット差込部(mm)6.35Hex 軸心より側面まで(mm)約17 ホース口金取付ねじRc1/8 推奨ホース径(mm)6.35 騒音レベル(dB(A))80 能力ボルト径(mm)(参考)4 振動(m/s2)(加速度、3-axes)3.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする