瓜生製作
瓜生製作の 締付・穴あけ(空圧工具)
瓜生製作の エアードライバー
インパクト スクリュドライバ(ストレートタイプ)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
59776018
品番
US-50W
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥55,700
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
小型・軽量・ハイパワー。高トルク締付けでも反力を感じさせない間欠トルクだから作業者の負担が軽減されます。
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
約9500
全長(mm)
(ビットなし)約188
質量(kg)
(ビットなし)約0.7
空気消費量(m
3
/min)
0.3
ビット差込部(mm)
6.35Hex
軸心より側面まで(mm)
約20
ホース口金取付ねじ
Rc1/8
推奨ホース径(mm)
6.35
騒音レベル(dB(A))
85
能力ボルト径(mm)
(参考)5
振動(m/s
2
)
(加速度、3-axes)4.9