瓜生製作
瓜生製作の 締付・穴あけ(空圧工具)
瓜生製作の エアードライバー
インパクト スクリュドライバ(ピストルタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
59776027
品番
US-350PW
参考基準価格(税別)
¥52,600
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
小型・軽量・ハイパワー。高トルク締付けでも反力を感じさせない間欠トルクだから作業者の負担が軽減されます。
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
約15000
全長(mm)
(ビットなし)約121
質量(kg)
(ビットなし)約0.53
空気消費量(m
3
/min)
0.2
軸心より側面まで(mm)
約17
ビット差込部(mm)
6.35Hex
ホース口金取付ねじ
Rc1/4
推奨ホース径(mm)
6.35
騒音レベル(dB(A))
80
能力ボルト径(mm)
(参考)4
振動(m/s
2
)
(加速度、3-axes)2.8