瓜生製作
瓜生製作の 締付・穴あけ(空圧工具)
瓜生製作の エアードライバー
インパクト スクリュドライバ(ピストルタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1台
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
約9000(0.5Mpa無負荷時のデータです。)
能力ボルト径(mm)
(参考)6
注文コード
59776054
品番
US-652PW
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥68,300
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
この商品は
無負荷回転速度・能力ボルト径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
小型・軽量・ハイパワー。高トルク締付けでも反力を感じさせない間欠トルクだから作業者の負担が軽減されます。
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
約9000(0.5Mpa無負荷時のデータです。)
全長(mm)
(ビットなし)約155
質量(kg)
(ビットなし)約0.85
空気消費量(m
3
/min)
0.35
軸心より側面まで(mm)
約23
ビット差込部(mm)
6.35Hex
ホース口金取付ねじ
Rc1/4
推奨ホース径(mm)
6.35
騒音レベル(dB(A))
80
能力ボルト径(mm)
(参考)6
振動(m/s
2
)
(加速度、3-axes)3.7